アズワン
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。
※トルクの確認は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
定格トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45013564
BLG-2(点検・検査書)
1500
1-1051-11-22
0.3[3]
¥
123,800
¥
122,800
¥
135,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013580
BLG-3(点検・検査書)
750
1-1051-12-22
0.6[6]
¥
123,800
¥
122,800
¥
135,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013589
BLG-4(点検・検査書)
375
1-1051-13-22
1.2[12]
¥
123,800
¥
122,800
¥
135,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000