アズワン
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。
タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。
ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
定格トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45013799
BL-300D(点検・検査書)
3000
1-1341-01-22
0.2[2]
¥
142,700
¥
141,700
¥
155,870
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013808
BLG-2D(点検・検査書)
1500
1-1341-02-22
0.3[3]
¥
157,800
¥
156,800
¥
172,480
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013817
BLG-3D(点検・検査書)
750
1-1341-03-22
0.6[6]
¥
157,800
¥
156,800
¥
172,480
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013826
BLG-4D(点検・検査書)
375
1-1341-04-22
1.2[12]
¥
142,700
¥
141,700
¥
155,870
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000