曜日別特売

データロガー導電率計 中国語版校正証明書付

データロガー導電率計 中国語版校正証明書付 - アズワンデータロガー導電率計 中国語版校正証明書付 - アズワン

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。
TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。

仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014465CD-4307SD(一般校正(中国語))
67,300
67,200
73,920(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする