曜日別特売

データロガーpH計 英語版校正証明書付

データロガーpH計 英語版校正証明書付 - マザーツール

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。
バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。

仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014474PH-230SD(一般校正(英語))
57,500
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする