英語版校正証明書付 温度ロガー

英語版校正証明書付 温度ロガー - Logtag Recorders英語版校正証明書付 温度ロガー - Logtag Recorders

カードサイズ
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応

電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
精度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
インターフェース
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015174UTRID-16(一般校正(英語))39±0.5(-20℃~+40℃)、±0.7(その他の測定レンジ)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)USB cap含むUSBポート(専用クレードル不要)63-6325-89-56
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015208TRID30-7R(一般校正(英語))41±0.5(-20℃~+40℃)、±0.8(その他の測定レンジ)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)専用クレードル63-6325-95(別売)63-6325-90-56
33,900
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする