Logtag Recorders
温度ロガー 中国語版校正証明書付
カードサイズ
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源
3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部
液晶画面付き
温度測定範囲(℃)
-30~+60
分解能(℃)
0.1
電池寿命
約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)
ポリカーボネード
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
精度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
インターフェース
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015190
UTRID-16(一般校正(中国語))
39
±0.5(-20℃~+40℃)、±0.7(その他の測定レンジ)
93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)USB cap含む
USBポート(専用クレードル不要)
63-6325-89-57
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015217
TRID30-7R(一般校正(中国語))
41
±0.5(-20℃~+40℃)、±0.8(その他の測定レンジ)
93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)
専用クレードル63-6325-95(別売)
63-6325-90-57
¥
33,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000