-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)
過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(英語)内容量1個