曜日別特売

防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付

防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 - アズワン防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 - アズワン

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。
付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
便利なキャリングケース入りです。
防水、コンパクト、高精度!

仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015497AS710(一般校正(英語))
74,270
74,170
81,587(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする