曜日別特売

防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き

防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き - アズワン

防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
電極(別売)を交換すればORPも測定できます。
便利なキャリングケース入です。

仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015506AS700(一般校正)
62,110
62,010
68,211(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする