曜日別特売

温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付

温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付 - アズワン

壁掛けできて場所をとりません!
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。
装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。
対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。

仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。アズワン品番1-2995-21-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。
※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015637AL-3A(一般校正(中国語))
51,200
51,100
56,210(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする