METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
校正証明書
JCSS校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45016258
MS16001LE/02(JCSS校正)
16200
0.1
61-3591-83-24
¥
411,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016285
MS32001LE/02(JCSS校正)
32200
0.1
61-3591-84-24
¥
461,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45016319
MS32000LE/02(JCSS校正)
32200
1
61-3591-85-24
¥
374,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000