ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ

ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ - Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ - Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ - Eutech(ユーテック)

センサー部の交換が可能です。
USA・NIST校正液規格に対応しています。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。

仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分解能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017107pHTestr10(一般校正(中国語))0.11-4094-21-57
47,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45017125pHTestr20(一般校正(中国語))0.011-4094-22-57
50,400
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする