スリーワンモータ
スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)
単相100(50/60Hz)±10%/400VA
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45017859
BLW300(点検・検査書)
5~300
4.5
1-4956-01-22
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45017868
BLW600(点検・検査書)
10~600
2.25
1-4956-02-22
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45017877
BLW1200(点検・検査書)
10~1200
1.25
1-4956-03-22
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45017886
BLW3000(点検・検査書)
30~3000
0.41
1-4956-04-22
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000