万能シェーカー 点検検査書付

万能シェーカー 点検検査書付 - アズワン万能シェーカー 点検検査書付 - アズワン

大型シェーカーの決定版!!
各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。
タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。
上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。

仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018008US-S200(点検・検査書)
232,000
231,000
254,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする