曜日別特売

pHメーター 英語版校正証明書付

pHメーター 英語版校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHメーター 英語版校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様測定範囲(℃):0.0~50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0~50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能0.1アズワン品番1-5328-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018114pHep(一般校正(英語))
33,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする