HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様
精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
測定範囲(pH)
0~14
分解能
0.01
アズワン品番
1-5329-21-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018130
Checker Plus(一般校正(英語))
¥
34,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000