sartorius(ザルトリウス)
電子天びん 校正証明書付 PRACTUMシリーズ
タッチパネルのため、操作・設定が容易です。
USBポート使用からExcelへのデータ転送ができます。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45018936
PRACTUM64-1SJP(一般校正)
60
3-4767-21-20
¥293,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018954
PRACTUM124-1SJP(一般校正)
120
3-4767-22-20
¥314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018979
PRACTUM224-1SJP(一般校正)
220
3-4767-23-20
¥329,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45018997
PRACTUM213-1SJP(一般校正)
210
3-4767-24-20
¥205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019015
PRACTUM313-1SJP(一般校正)
310
3-4767-25-20
¥224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019040
PRACTUM513-1SJP(一般校正)
510
3-4767-26-20
¥272,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019058
PRACTUM412-1SJP(一般校正)
410
3-4767-27-20
¥164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45019076
PRACTUM612-1SJP(一般校正)
610
3-4767-28-20
¥181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください