曜日別特売

メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付

メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 - IKA

80Lまでの撹拌に適しています。
ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。

仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45020309RW28 digital(点検・検査書)
632,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする