曜日別特売

大容量温度調節器 中国語版校正証明書付

大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 - アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 - アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 - アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 - アズワン

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。
100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。
3パターンのタイマー設定が可能です。
K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。

仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。
※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。
※センサ無 本体のみの校正です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45020844TXN-25A(一般校正(中国語))
107,500
106,500
117,150(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする