アズワン
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付
回転数が見やすいデジタル表示です。
低速から高速までスムーズな変速が可能です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様
モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
アズワン品番
1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])
0.68[7.0]
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45020914
ST-200(点検・検査書)
¥
211,000
¥
210,000
¥
231,000
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000