ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ

ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ - 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ - 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ - 佐藤計量器製作所

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
pH標準液は別売です。
表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
取引証明などの用途にはご使用できません。

測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45024719SK-630PH(一般校正(中国語))0.11-9183-01-57
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024737SK-631PH(一般校正(中国語))0.11-9183-02-57
31,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45024755SK-632PH(一般校正(中国語))0.011-9183-03-57
34,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする