温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付

温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
電池駆動のため設置場所も制限されません。
無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
温湿度ロガーは、さらに身近に!

仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本アズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025358TR-72nw(特急校正)
64,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする