曜日別特売

おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 英語版校正証明書付

おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 英語版校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 英語版校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度各1ch
温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
電池駆動のため設置場所も制限されません。
無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
温湿度ロガーは、さらに身近に!

仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番61-8493-80-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025367TR-72nw(一般校正(英語))
61,500
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする