温度・湿度各1ch
温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。
電池駆動のため設置場所も制限されません。
無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番61-8493-80-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個