曜日別特売

ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付

ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。

仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025568testo610(一般校正(英語))
46,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする