曜日別特売

高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付

高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 - IKA

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。
6000rpmまで回転。

仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401, R1402, R1405)は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025857(点検・検査書)
412,000
399,800
439,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする