メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 - IKAメカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 - IKA

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。

仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025866RW20 digital(点検・検査書)
148,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする