曜日別特売

testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付

testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)
現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。
大きくて見やすいディスプレイを採用。

仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450261100560 6230(一般校正(英語))
54,500
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする