testo(テストー)
testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付
スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。
露点演算機能付き。
表示部は回転可能。
仕様
計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0~50
アズワン品番
61-0104-46-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45026128
0560 6053(一般校正(英語))
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000