曜日別特売

万能撹拌機 出荷前点検検査書付

万能撹拌機 出荷前点検検査書付 - アズワン

多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。
プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。
シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。

仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45026460NP-60(点検・検査書)
148,000
147,000
161,700(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする