スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ

スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ - アズワン

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45026810EX2202G(一般校正(英語))22001-2364-01-56
346,200
345,200
379,720(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026828EX4202G(一般校正(英語))42001-2364-02-56
374,500
373,500
410,850(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026846EX6202G(一般校正(英語))62001-2364-03-56
378,200
377,200
414,920(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026864EX10202G(一般校正(英語))102001-2364-04-56
484,300
483,300
531,630(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026889EX6201G(一般校正(英語))62001-2364-05-56
342,500
341,500
375,650(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026907EX10201G(一般校正(英語))102001-2364-06-56
452,200
451,200
496,320(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする