ウィークリータイマー 英語版校正証明書付

ウィークリータイマー 英語版校正証明書付 - アズワン

3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。

仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番2-3236-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45027020DT-01A(一般校正(英語))
12,800
12,700
13,970(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする