アズワン
ウィークリータイマー 中国語版校正証明書付
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様
サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番
2-3236-11-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027029
DT-01A(一般校正(中国語))
¥
12,800
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000