曜日別特売

マルチタイマー 英語版校正証明書付

マルチタイマー 英語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

音と光、振動で知らせるタイマーです。

仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-56カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029190TM-30(一般校正(英語))
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする