曜日別特売

食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付

食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付 - testo(テストー)食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付 - testo(テストー)食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付 - testo(テストー)

半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。

仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番2-7233-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029314testo206-2(0563・2062)(一般校正)
70,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする