乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付

乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様測定範囲:温度/-5.0~+105.0℃●精度:pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)●校正:自動で1点または2点校正●自動電源オフ・ホールド機能付き●日常防水仕様●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース●★出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)-2.00~16.00アズワン品番2-8607-21-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030669HI99161D(一般校正(英語))
138,500
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする