曜日別特売

防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ

防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ - アズワン
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。測定範囲(pH)2~12分解能0.01アズワン品番2-8841-22-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030678S2K333(一般校正)
65,000
64,900
71,390(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする