ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 中国語版校正証明書付

ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています

仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板アズワン品番2-8966-01-57非接触対応校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030696TM-27(一般校正(中国語))
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする