使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。
大型液晶表示で読み取りが容易です。
オートパワーオフ機能付きです。
仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正内容量1台