曜日別特売

ソーラーデジタル温度計 校正証明書付

ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 - アズワン

室内(250Lux以上)でも作動します。

仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030836MT-889(一般校正)
15,000
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする