アズワン
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付
小型・軽量タイプの温湿度計です。
表示値を固定するデータホルド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様
測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0~60
アズワン品番
2-3364-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45031834
TH-220(一般校正(英語))
¥
35,400
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000