小型・軽量タイプの照度計です。
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-24校正証明書JCSS校正内容量1台