アズワン
エクスポケット照度計 英語版校正証明書付
小型・軽量タイプの照度計です。
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様
分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)
0~200000
アズワン品番
2-3365-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45031868
LM-230(一般校正(英語))
¥
43,400
¥
43,300
¥
47,630
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000