4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付

4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付 - アズワン

4つの独立タイマーです。

仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035350HS120365(一般校正(中国語))
15,370
15,270
16,797(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする