曜日別特売

ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付

ピュアスペースmini 160×160×101 出荷前点検検査書付 - アズワン

<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。アズワン品番3-6807-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035955PSM-AM(点検・検査書)
42,600
42,500
46,750(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする