曜日別特売

温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付

温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 - アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 - アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 - アズワン

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。

仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6824-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※デモ機をご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035989TXN800WAL(一般校正(英語))
68,800
68,700
75,570(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする