DLAB
撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
最大トルク(N・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036479
OS20-S(点検・検査書)
最大処理20
50~2200
3-7011-01-22
40
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45036488
OS20-PRO(点検・検査書)
最大処理20
50~2200
3-7011-02-22
40
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45036497
OS40-S(点検・検査書)
最大処理40
50~2200
3-7011-03-22
60
¥
149,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45036506
OS40-PRO(点検・検査書)
最大処理40
50~2200
3-7011-04-22
60
¥
156,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45036515
OS70-PRO(点検・検査書)
最大処理70
50~1100
3-7011-05-22
300
¥
259,800
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000