IKA
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
撹拌容量(L)
アズワン品番
最大トルク(N・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038536
Microstar7.5digital(点検・検査書)
50~2000
5(対H2O)
3-8002-04-22
7.5
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45038545
Microstar15digital(点検・検査書)
50~1000
10(対H2O)
3-8002-05-22
15
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45038554
Microstar30digital(点検・検査書)
50~500
20(対H2O)
3-8002-06-22
30
¥
201,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000