曜日別特売

トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ

トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ - アズワン

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。
※トルクの確認は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040600PSTC-101(点検・検査書)50~30000.1734-2087-04-22
122,000
121,000
133,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040609PSTC-102(点検・検査書)25~15000.434-2087-05-22
122,000
121,000
133,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040618PSTC-103(点検・検査書)5~3001.734-2087-06-22
122,000
121,000
133,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする