曜日別特売

小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付

小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 - IKA

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。

仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450406277.5 digital(点検・検査書)
167,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする